onsemi onsemi Zener Diode 4.7V Through Hole 1W

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Diode(Composition) Single
Maximum Power Consumption (W)1
Number of Pins2
Operating Temperature (°C)(Max)+200
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Size2.72 (Dia.) x 5.2mm
Surface Mount DeviceThrough hole
Test Current (mA)53
Zener TypeGeneral purpose
Zener Voltage Tolerance (%)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Zener Diode 1 W, 1N4728A-1N4758A Series, Fairchild Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan