onsemi onsemi Phototransistor, Through-hole mounting, Infrared 4-pin QRD1113

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)4.39x6.1x4.65
Number of Channels1
Number of Pins4
PackageCustom 4L
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Emitter collector voltage: 5V*Collector current: 0.3 (Minimum)mA*Maximum dark current: 100nA*Maximum detection wavelength: 940nm*Detection spectrum: Infrared

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan