onsemi onsemi N-Channel JFET, 20 V, 3-Pin SOT-23

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Channel TypeN
Dimensions (mm)2.9x1.3x1.04
Number of Pins3
Operating Temperature (°C)(Max)+150
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
N-Channel JFET, Fairchild Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan