onsemi onsemi 74HC Series Flip-Flop Surface Mount 2→ 6 V, 20-Pin SOIC

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
InputCMOS
Number of Pins20
Operating Temperature (°C)(Max)+85
Output TypeLSTTL
Surface Mount DeviceSurface mount
TriggerPositive edge
TypeLogic: D type
number of element per chip8
polarityNon-inverted

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*74HC family, Fairchild Semiconductor. High-speed CMOS logic Operating voltage: 2 -> 6 V Compatibility: Input CMOS, Output CMOS*Set/Reset: Reset*Logic circuit: 74HC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan