onsemi onsemi Phototransistor, Through-hole mounting, Infrared 2-pin QSD124

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Current (mA)Collectors: 39
Dimensions (mm)6.1 Dia.x8.77
Number of Channels1
Number of Pins2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting
Voltage (V)Emitter-collector: 5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Half-width sensitivity angle: ±12°, Maximum dark current: 100nA, Detection spectrum: Infrared

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan