onsemi onsemi Logic Gate, NAND, Surface Mount, 2-Input, 74

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)8.75x4x1.5
Number of Pins14
Surface Mount DeviceSurface mount
TypeLogic: NAND
Type of InputCMOS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
74HC Family, Fairchild Semiconductor. High-speed CMOS logic Operating voltage: 2 to 6 V Compatibility: Input CMOS, Output CMOS, Logic circuit: HC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan