onsemi Onsemi P-Channel MOSFET 60 V 2.5 A Surface Mount Package SOT-223 3 Pin

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Channel TypeP
Maximum Power Consumption (mW)3000
Minimum Operating Temperature (°C)-55
Number of Pins3
PackageSOT-223
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum gate threshold voltage: 2V Maximum continuous drain current: 2.5A Typical gate charge @ Vgs: 11nC @ 10V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan