onsemi onsemi Logic Gate, NOR, Surface Mount, 2-Input, NC7S02M5X

Sebelum PPN:
Rp73.900
Spesifikasi
Number of Pins5
Output Current (mA)Low level: (Max) 2.6, High level: (Max) -2.6
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
TypeLogic: NOR
Width (mm)1.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*TinyLogic HS, Fairchild Semiconductor. Advanced high-speed and low-power CMOS logic Operating voltage: 2.0 -> 6.0 ESD protection diode *Schmitt trigger input: None *Logic circuit: TinyLogic HS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan