onsemi onsemi inverter inverter Schmitt trigger 74

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)8.75x4x1.5
Number of Pins14
Output Current (mA)Low level: (Max) 5.2, High level: (Max) -5.2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
TypeLogic: Inverter
Width (mm)4
number of element per chip6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*74HC family, Fairchild Semiconductor. High-speed CMOS logic Operating voltage: 2 -> 6 V Compatibility: Input CMOS, Output CMOS, Input type: Schmitt trigger *Schmitt trigger input: Yes *Logic circuit: HC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan