onsemi onsemi Transistor, PNP, Through Hole, -17 A, 2SA1943OTU

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
FeaturePower PNP Transistor, Fairchild Semiconductor
Maximum Operating Temperature (°C)150
Maximum Power Consumption (W)150
Number of Pins3
PackageTO-264
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough hole
Transistor TypePNP
maximum voltage between collector & emitter (V)-250
number of element per chip1
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Maximum operating frequency: 30 MHz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan