onsemi onsemi N-Channel JFET, 0.4 V, 3-Pin SOT-23

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Channel TypeN
Number of Pins3
Operating Temperature (°C)(Max)+150
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Size2.9 x 1.3 x 0.97mm
Surface Mount DeviceSurface mount
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
N-Channel JFET, Fairchild Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan