onsemi onsemi Logic Gate, AND, Surface Mount, 2-Input, 74

Sebelum PPN:
Rp329.900 - Rp499.900
Spesifikasi
Length (mm)5
Number of Pins14
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
TypeLogic: AND
Type of InputCMOS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
74VHCT Family, Fairchild Semiconductor, Logic Circuit: VHCT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan