onsemi Onsemi N-Channel JFET, 3-Pin SOT-23

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Channel TypeN
Dimensions (mm)2.92x1.3x0.93
Number of Pins3
Operating Temperature (°C)(Min)-55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
N-Channel JFET, Fairchild Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan