onsemi onsemi Zener Diode 3.6V Surface Mount 200 mW

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Diode(Composition) Single
Maximum Power Consumption (mW)200
Number of Pins2
Operating Temperature (°C)(Max)+150
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Size1.3 x 1.7 x 1mm
Test Current (mA)5
Zener Voltage Tolerance (%)2
number of element per chip1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Zener Diode 200 mW, MM3Z-B, MM3Z-C Series, Fairchild Semiconductor. Zener Voltage Tolerance: 2% (B Series), 5% (C Series) Surface Mount Case: SOD-323F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan