onsemi onsemi Zener Diode 5.1V Through Hole 500 mW

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Maximum Power Consumption (mW)500
Number of Pins2
Operating Temperature (°C)(Min)-65
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Size1.91 (Dia.) x 4.56mm
Test Current (mA)20
Zener TypeGeneral purpose
Zener Voltage Tolerance (%)5
number of element per chip1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Zener Diode 500 mW, 1N52 Series, Fairchild Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan