onsemi onsemi Photocoupler, Surface Mount, Number of Channels: 1, Triac Output, MOC3021SR2M

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Maximum Input Current (mA)60
Number of Channels1
Number of Pins6
Output DevicePhoto triac
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
TypeInput current: AC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Optocoupler, Thyristor/Triac Output, Fairchild Semiconductor, with Logic Output

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan