onsemi onsemi Logic Gate, OR, Surface Mount, 2-Input, 74

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Number of Pins14
Surface Mount DeviceSurface mount
TypeLogic: OR
Type of InputCMOS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
74HC Family, Fairchild Semiconductor. High-speed CMOS logic Operating voltage: 2 to 6 V Compatibility: Input CMOS, Output CMOS, Propagation delay test condition: 50 pF, Logic circuit: HC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan