onsemi onsemi Counter IC 74HC Series 8 Stage Shift Register Unidirectional, 16-Pin SOIC 1 74

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)10x4x1.5
Directional TypeUnidirectional
Mode(Operation/operation) Serial, parallel
Number of Pins16
Number of Stages8
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
TypeLogic: Shift Register

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Logic circuit: 74HC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan