onsemi onsemi HC Series Octal D-Type Flip-Flop Surface Mount 14-Pin SOIC

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)8.75x4x1.5
Height (mm)1.5
Number of Pins14
Output SignalDifferential
Output TypeD-type flip-flop
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
TriggerPositive edge
TypeLogic: D type
Type of InputSingle-ended
number of element per chip2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Logic circuit: HC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan