onsemi onsemi Logic Gate, AND, Surface Mount, 2-Input, 74

Sebelum PPN:
Rp71.900 - Rp109.900
Spesifikasi
Number of Pins14
Operating Temperature (°C)-40 (Min)
Output Current (mA)Low level: (Max) 4.8, High level: (Max) -4.8
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
TypeLogic: AND

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*74HCT family, Fairchild Semiconductor. High-speed CMOS logic Operating voltage: 4.5 -> 5.5 V Compatibility: Input TTL, Output CMOS *Schmitt trigger input: None *Logic circuit: HCT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan