onsemi onsemi Photocoupler, Surface Mount, Number of Channels: 2, Transistor Output, MCT9001SD

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Maximum Input Current (mA)10
Number of Channels2
Number of Pins8
Output DevicePhototrANSIstor
PackageSMT
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Input current type: DC Maximum current conversion rate: 6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan