onsemi onsemi CMOS Buffer Inverting, 20-pin SOIC

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Number of Channels8
Number of Pins20
Operating Temperature (°C)(Min)-40
Output Type3 states
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
TypeLogic: Buffer
Type of InputLS-TTL
polarityInversion

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
74HC Family, Fairchild Semiconductor. High-speed CMOS logic Operating voltage: 2 to 6 V Compatibility: Input CMOS, Output CMOS, Logic circuit: CMOS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan