onsemi onsemi CMOS Buffer Non-Inverting, 20-pin TSSOP

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Number of Channels8
Number of Pins20
Operating Temperature (°C)(Min)-40
Output Type3 states
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
TypeLogic: Buffer
Type of InputLS-TTL
polarityNon-inverted

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Logic circuit: CMOS, 74HC family, Fairchild Semiconductor. High speed CMOS logic Operating voltage: 2 to 6 V Compatibility: Input CMOS, Output CMOS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan