onsemi onsemi Multiplexer Surface Mount SC-70, 6-Pin, NC7SV157P6X

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)2x1.25x0.9
Number of Pins6
Operating Temperature (°C)(Max)+85
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
TinyLogic ULP-A,Fairchild Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan