onsemi onsemi PNP Darlington Transistor, 30 V, 1.2 A, 3-Pin SOT-23

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Number of Pins3
Operating Temperature (°C)(Max)+150
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
Transistor TypePNP
maximum continuous collector current (A)1.2
maximum voltage between collector & emitter (V)30
number of element per chip1
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Darlington Transistor, Fairchild Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan