onsemi onsemi Shift Register VHC Series 8 Stage Shift Register, 14-Pin SOP 1 74

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)10.2x5.3x1.8
Mode(Operation) Serial to Parallel
Number of Pins14
Number of Stages8
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
TypeLogic: Shift Register

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
74VHC Family, Fairchild Semiconductors. Advanced high speed CMOS logic Operating voltage: 2.0 -> 5.5 Compatibility: Input CMOS, Output CMOS, Reset type: Non-synchronous, Logic circuit: VHC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan