onsemi onsemi Transistor, PNP, Through Hole, -1.5 A, SS8550DTA

Sebelum PPN:
Rp74.900
Spesifikasi
Maximum Operating Frequency (MHz)200
Maximum Power Consumption1 W
Number of Pins3
Operating Temperature (°C)(Max)+150
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough hole
Transistor TypePNP
maximum voltage between collector & emitter (V)-25
number of element per chip1
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Small Signal PNP Transistor, Up to 30 V, Fairchild Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan