onsemi Onsemi 945nm Infrared Emitting Diode, Sidelooker (4.44 x 4.44 x 5.08mm)

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)4.44x4.44x5.08
Maximum Supply Voltage (V)1.5
Number of LED (pieces)1
Number of Pins2
Peak Wave Length (nm)945
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Directivity half angle: 50°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan