onsemi onsemi Switching Diode Surface Mount, Single, 1 Element DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.3V

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)4.75x2.95x2.2
Diode(Technology) Silicon Junction, (Configuration) Single
Height (mm)2.2
Length (mm)4.75
Number of Pins2
Operating Temperature (°C)(Min)-55 ,(Max)+150
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Width (mm)2.95
number of element per chip1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Fairchild Semiconductor Rectifier Diode, 1 to 1.5A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan