onsemi onsemi Logic Gate, AND, Surface Mount, 2-Input, 74

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Height (mm)1.5
Number of Pins14
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
TypeLogic: AND

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Logic circuit: VHC, 74VHC family, Fairchild Semiconductors. Advanced high-speed CMOS logic Operating voltage: 2.0 -> 5.5 Compatibility: Input CMOS, Output CMOS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan