onsemi onsemi Buffer, Line Driver Surface Mount, 20-Pin, Number of Circuits: 8, MM74HC541WMX

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)13.005x7.595x2.34
InputLS-TTL
Number of Circuits8
Number of Pins20
Output Current (mA)Low level: (Max) 7.8, High level: (Max) 7.8
Output Type3 states
Surface Mount DeviceSurface mount
TypeLogic: Buffer
polarityInversion

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*74HC family, Fairchild Semiconductor. High-speed CMOS logic Operating voltage: 2 -> 6 V Compatibility: Input CMOS, Output CMOS*Propagation delay test condition: 150pF*Logic circuit: 74HC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan