onsemi onsemi inverter inverter Schmitt trigger CMOS 74

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)8.75x4x1.5
Height (mm)1.5
InputType: CMOS
Number of Pins14
Operating Temperature (°C)(Min)-55
Output Current (mA)Low level: (Max) 4, High level: (Max) -5.2
Output TypeCMOS
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
TypeLogic: Inverter Schmitt Trigger
number of element per chip6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Logic circuit: 74HC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan