SAMTEC Backplane Connector Female 4 Pairs Right Angle 1 Set 25 Pieces

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7626-87

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec 2.00mm High Speed Backplane System is a 10 column right angle receptacle with copper alloy contact material. Push in termination 4 or 6 pairs per row
Feature
Specification
*Quantity: 1 tray (25 pieces)*Backplane connector type: 4 pairs*Male/female: Female*Number of poles: 4 pairs*Number of columns: 10*Connection direction: Right angle*Pitch: 2mm*Series: EBTF*Code number: 208-0822

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan