SAMTEC USB Connector

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7695-20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Samtec acClimate IP68 Shielded Rectangular USB Panel Connector uses a single port and has 0.76μm gold plating on the end of the contact mat. Rated Current: 4.2A/pin Operating Temperature Range: -20 -> +80°C*Code Number: 208-9146

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan