SAMTEC MEC1 1mm Pitch Single Row Vertical SMT Female Card Edge Connector 1 Set 12 Pieces

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7559-46

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tube (12 pieces)*Connection direction: vertical*Male/female: female*Number of rows: 1*Pitch: 1mm*Mounting type: surface mount*Rated current: 2.2A*Series: MEC1*Code number: 200-0384

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan