Texas Instruments IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0407-44

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Amplifier Type: Voltage Feedback*Number of Circuits: 1*Output Type: -*Slew Rate: 200V/μs*Gain Bandwidth Product: 260MHz*Bandwidth-3db: -*Current - Input Bias: 5μA*Voltage - Input Offset: 1mV*Current - Supply: 4.5mA*Current - Output/Channel: 120mA*Voltage - Span(min): 4.5V*Voltage - Span(max): 12V*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-SOIC (0.154 in, 3.90 mm width)*Supplier Device Package: 8-SOI

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan