Texas Instruments IC VARIABLE GAIN 1 CIRCUIT 8SOIC

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0441-53

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Amplifier Type: Variable Gain*Number of Circuits: 1*Output Type: -*Slew Rate: 1500V/μs*Gain Bandwidth Product: -*Bandwidth-3db: 150MHz*Current - Input Bias: 1.4μA*Voltage - Input Offset: -*Current - Supply: 11mA*Current - Output/Channel: 80mA*Voltage - Span(min): 7V*Voltage - Span(max): 12V*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-SOIC (0.154 in, 3.90 mm width)*Supplier Device Package: 8-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan