Texas Instruments IC SERIAL-OUT SHIFTER 16-DIP

Sebelum PPN:
Rp24.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0484-92

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: Shift Register*Output Type: Push-Pull*Number of Elements: 1*Number of Bits per Element: 8*Function: Parallel or Serial to Serial*Voltage - Supply: 4.75V to 5.25V*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Mounting Type: Through Hole*Package/Case: 16-DIP (0.300 in, 7.62 mm)*Supplier Device Package: 16-PDIP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan