Texas Instruments IC REG LINEAR 3.3V 1A TO252-3

Sebelum PPN:
Rp78.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0407-79

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output Configuration: Positive*Output Type: Fixed*Number of Regulators: 1*Voltage - Input (Max): 10V*Voltage - Output (Min/Fixed): 3.3V*Voltage - Output (Max): -*Voltage Dropout (Max): 1V @ 1A*Current - Output: 1A*Current - Quiescent (Iq): 55μA*Current - Supply (Max): 100μA*PSRR: 55dB(120Hz)*Control Function: -*Protection Function: Over Temperature*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: TO-252-3, DPak(2 Leads + Tab), SC-63*Supplier

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan