Texas Instruments IC REG LINEAR 3.3V 100MA TO92-3

Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0407-62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output Configuration: Positive*Output Type: Fixed*Number of Regulators: 1*Voltage - Input (Max): 30V*Voltage - Output (Min/Fixed): 3.3V*Voltage - Output (Max): -*Voltage Dropout (Max): 0.6V @ 100mA*Current - Output: 100mA*Current - Quiescent (Iq): 120μA*Current - Supply (Max): 14mA*PSRR: -*Control Function: -*Protection Functions: Overcurrent, Overtemperature*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Through-hole*Package/Case: TO-226-3, TO-92-3 Standard Body (TO-226AA)*

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan