Texas Instruments IC REG LIN -15V 1.8A DDPAK

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0406-77

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output Configuration: Negative*Output Type: Fixed*Number of Regulators: 1*Voltage - Input (Max): -26V*Voltage - Output (Min/Fixed): -15V*Voltage - Output (Max): -*Voltage Dropout (Max): 1V @ 1A*Current - Output: 1.8A*Current - Quiescent (Iq): 1mA*Current - Supply (Max): 5mA*PSRR: 52dB (1kHz)*Control Functions: -*Protection Functions: Over Temperature, Short Circuit*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan