Texas Instruments IC REG LIN 1.5V 3A DDPAK/TO263-5

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0407-84

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output Configuration: Positive*Output Type: Fixed*Number of Regulators: 1*Voltage - Input (Max): 5.5V*Voltage - Output (Min/Fixed): 1.5V*Voltage - Output (Max): -*Voltage Dropout (Max): 0.42V @ 3A*Current - Output: 3A*Current - Quiescent (Iq): 30μA*Current - Supply (Max): 8mA*PSRR: 80dB to 65dB (120Hz to 1kHz)*Control Function: Enable*Protection Functions: Overcurrent, Overtemperature, Short Circuit*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan