Texas Instruments IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0441-26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Function: Ratiometric*Output Configuration: Positive or Negative*Topology: Charge Pump*Output Type: Fixed*Number of Outputs: 1*Voltage - Input (Min): 1.5V*Voltage - Input (Max): 5.5V*Voltage - Output (Min/Fixed): -Vin, 2Vin, Vin/2*Voltage - Output (Max): -*Current - Output: 200mA*Frequency - Switching: 10kHz, 75kHz*Synchronous Rectifier: No*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-SOIC (0.154 in, 3.90 mm width)*Supplier Device Pack

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan