Texas Instruments IC RECEIVER 0/4 16SOIC

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Receiver*Protocol: RS422, RS423, RS485*Number of Drivers/Receivers: 0/4*Duplex: -*Receiver Hysteresis: 50mV*Data Rate: -*Voltage - Supply: 4.75V to 5.25V*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 16-SOIC (0.154 in, 3.90 mm width)*Supplier Device Package: 16-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan