Texas Instruments IC RECEIVER 0/4 14DIP

Sebelum PPN:
Rp25.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0438-68

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Receiver*Protocol: RS232*Number of Drivers/Receivers: 0/4*Duplex: -*Receiver Hysteresis: -*Data Rate: -*Voltage - Supply: 4.5V to 5.5V*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Mounting Type: Through Hole*Package/Case: 14-DIP (0.300 in, 7.62 mm)*Supplier Device Package: 14-PDIP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan