Texas Instruments IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0408-11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Amplifier Type: General Purpose*Number of Circuits: 2*Output Type: -*Slew Rate: 0.5V/μs*Gain Bandwidth Product: 1.5MHz*Bandwidth-3db: -*Current - Input Bias: 10nA*Voltage - Input Offset: 250μV*Current - Supply: 170μA (x2 Channels)*Current - Output/Channel: 8mA*Voltage - Span (Min): 2.7V*Voltage - Span (Max): 36V*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118 in, 3.00 mm width)*Supplier Device

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan