Texas Instruments IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0407-31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Amplifier Type: General Purpose*Number of Circuits: 2*Output Type: Rail-to-Rail*Slew Rate: 0.0041V/μs*Gain Bandwidth Product: 10.5kHz*Bandwidth -3db: -*Current - Input Bias: 0.005pA*Voltage - Input Offset: 1.5mV*Current - Supply: 1.9μA (x2 Channels)*Current - Output/Channel: 2.1mA*Voltage - Span (Min): 1.8V*Voltage - Span (Max): 11V*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TJ)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-SOIC (0.154 in, 3.90

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan