Texas Instruments IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SO

Sebelum PPN:
Rp24.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0436-30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Switch circuit: SPDT*Multiplexer/demultiplexer circuit: 2:1*Number of circuits: 3*On-state resistance (max): 130 ohms*Channel-to-channel matching (△Ron): 5 ohms*Voltage - supply, single (V+): 2V to 6V*Voltage - supply, dual (V±): ±1V to 5V*Switch time (Ton, Toff) (max): -*Bandwidth -3db: 200MHz*Charge injection: -*Channel capacitance (CS(off), CD(off)): 8pF*Current - leakage (IS(off)) (max): 100nA*

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan