Texas Instruments IC MULTIPLEXER 4×2:1 16DIP

Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0438-85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*This product is available from Rochester Electronics.
Feature
Specification
*Type: Multiplexer*Circuits: 4 x 2:1*Independent circuits: 1*Current - Output high, low: 400μA, 8mA*Power supply: Single supply*Voltage - Supply: 4.75V to 5.25V*Operating temperature: 0°C to 70°C*Mounting type: Through hole*Package/case: 16-DIP (0.300 inches, 7.62mm)*Supplier device package: 16-PDIP**This product is handled by Rochester Electronics

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan