Texas Instruments IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIP

Sebelum PPN:
Rp76.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0408-41

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: Inverter*Number of Circuits: 6*Number of Inputs: 6: Schmitt Trigger*Voltage - Supply: 4.75V to 5.25V*Current - Quiescent (max): -*Current - Output High, Low: 800μA, 16mA*Logic Level - Low: 0.6V*Logic Level - High: 2V*Maximum Propagation Delay per CL, max., when V Applied: 22ns @ 5V, 15pF*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Mounting Type: Through Hole*Supplier Device Package: 14-PDIP*Package/Case: 14-DIP (0.300 in, 7.62mm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan